Startseite

BRADY ITALIA - MOD146124 COMPACT CABLE PADLOCK RED 40CM KD - 1 PE - 146124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Farbe - rot

  • Schlossbreite - 32 mm

  • Schlossdicke - 16 mm

  • Diskusmodell - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473549985

Artikelnummer

MOD146124

Herstellernummer

146124

Hersteller

MOD

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Farbe:

rot

Schlossbreite:

32 mm

Schlossdicke:

16 mm

Diskusmodell:

nein

Werkstoff des Schlossbügels:

Stahl

Bügelhöhe:

215.9 mm

Bügelbreite:

25.91 mm

Durchmesser Bügel:

4.72 mm

Mit Kombinationsschließung:

nein

Gleichschließend:

nein

Anzahl der Schlüssel:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

I lucchetti di sicurezza Brady compatti con cavo sono una serie leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento dell’energia. Il tradizionale arco è sostituito da un cavo in acciaio rivestito in PVC da 4.74 mm. Questi lucchetti completano la gammadi lucchetti di sicurezza Brady della quale condividono le medesime caratteristiche. Lo stesso lucchetto è non conduttivo per consentirne un uso facile e sicuro negli ambienti elettrici. L’esclusivo cilindro, isolato per proteggere gli operatori dalle scosse quando inseriscono la chiave, è frutto di una lavorazione di precisione a 5 pistoncini per ottenere intagli di chiave più esclusivi e una maggiore resistenza alla manomissione. La guida paracentrica riservata alla chiave garantisce la massima sicurezza. Lo speciale design impedisce che la chiave venga rilasciata fino alla chiusura dell’arco del lucchetto. I lucchetti, compatti e leggeri, resistono agli urti, alle temperature estreme, alle sostanze chimiche e alla corrosione. Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione. 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto. Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco). Possibilità di personalizzazione e rintracciabilità delle chiavi.