BRADY ITALIA - MOD146122 LUCCHETTO - 1 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Werkstoff des Schlossbügels - Stahl
Bügelhöhe - 106.68 mm
Bügelbreite - 26 mm
Gleichschließend - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473549947
Artikelnummer
MOD146122
Herstellernummer
146122
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Bügelhöhe:
106.68 mm
Bügelbreite:
26 mm
Gleichschließend:
nein
Farbe:
blau
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein