BRADY ITALIA - MOD146120 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD - 1 PE - 146120
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Farbe - rot
Schlossbreite - 32 mm
Schlossdicke - 16 mm
Diskusmodell - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473549923
Artikelnummer
MOD146120
Herstellernummer
146120
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Farbe:
rot
Schlossbreite:
32 mm
Schlossdicke:
16 mm
Diskusmodell:
nein
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Bügelhöhe:
106.68 mm
Bügelbreite:
25.91 mm
Durchmesser Bügel:
4.72 mm
Mit Kombinationsschließung:
nein
Gleichschließend:
nein
Anzahl der Schlüssel:
1
Geeignet für Außengebrauch:
ja


