Startseite

BRADY ITALIA - MOD112354 WM-C-PK - 36 ETICHETTA

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD112354 WM-C-PK - 36 ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Textil

  • Länge - 38.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662820913863

Artikelnummer

MOD112354

Herstellernummer

112354

Hersteller

MOD

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Textil

Länge:

38.1 mm

Breite:

6.35 mm

Montageart:

kleben

Sistema di marcatura cavo, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD112354 - WM-C-PK - 900 ETICHETTA