Startseite

BRADY ITALIA - MOD111751 WM-1-PK - 36 ETICHETTA

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD111751 WM-1-PK - 36 ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Länge - 38.1 mm

  • Breite - 6.35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662820907831

Artikelnummer

MOD111751

Herstellernummer

111751

Hersteller

MOD

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Länge:

38.1 mm

Breite:

6.35 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

kleben

Sistema di marcatura cavo, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD111751 - FOGLI DI MARCAFILI - NUMERI - 900 ETICHE