BRADY ITALIA - MOD045842 PLO23 1-PEZZI - 045842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plombierbar - ja
Sperren gegen Ausschalten - ja
Sperren gegen Einschalten - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473458423
Artikelnummer
MOD045842
Herstellernummer
045842
Hersteller
MOD
Plombierbar:
ja
Sperren gegen Ausschalten:
ja
Sperren gegen Einschalten:
ja
Utilizzabile su spine ad alta e bassa tensione fino a 76 mm di diametro e 139 mm di lunghezza. Due coperchi superiori scorrevoli possono essere utilizzati assieme o singolarmente per contenere cavi di diametro piccolo, medio e grande fino a 31 mm. Realizzato in materiale termoplastico giallo chiaro. Con etichette di istruzioni in inglese.


