BRADY ITALIA - MOD029689 LAT-35-361-2.5 - 36 ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 30.48 mm
Packung
1 ST
EAN
0662820296898
Artikelnummer
MOD029689
Herstellernummer
029689
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
30.48 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
38.1 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD029689 - LAT-35-361-2.5 - 2520 ETICHETTA