BRADY ITALIA - MOD014936 ELAT-28-773-10SH - 1 ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - nein
Breite - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
0662820106531
Artikelnummer
MOD014936
Herstellernummer
014936
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
210 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
297 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD014936 - ELAT-28-773-10SH - 10 ETICHETTA