BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS0131924S T.M.150VA230-400/19-24 V.SIST.ISOL.OMOL. - TBTMS0131924S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...19 V
Packung
1 ST
EAN
7449075944131
Artikelnummer
BOTTBTMS0131924S
Herstellernummer
TBTMS0131924S
Hersteller
BOT
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...19 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
150 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
95 mm