Startseite

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01048S T.M. 100 VA 230-400/24-0-24 V. - TBTMS01048S

KopierenKopieren
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01048S T.M. 100 VA 230-400/24-0-24 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768140767

Artikelnummer

BOTTBTMS01048S

Herstellernummer

TBTMS01048S

Hersteller

BOT

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Sekundärspannung 2:

0...48 V

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

84 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

93 mm

Trasformatore monofase di sicurezza, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi, destinato ad una installazione fissa. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierino al silicio avente cifra di perdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).