BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI024230S T.M. 300 VA 230-400/115-0-115 V. - TBTMI024230S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140651
Artikelnummer
BOTTBTMI024230S
Herstellernummer
TBTMI024230S
Hersteller
BOT
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Bemessungsscheinleistung:
300 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
101 mm


