BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI018110S T.M.200VA230-400/55-0-55V.SIST.ISOL.OMOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 200 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768140606
Artikelnummer
BOTTBTMI018110S
Herstellernummer
TBTMI018110S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...110 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
96 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
92 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F