BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI015230S T.M.150VA230-400/115+115V.SIST.ISOL.OMOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 150 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768140590
Artikelnummer
BOTTBTMI015230S
Herstellernummer
TBTMI015230S
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
150 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
96 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
92 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


