BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSDIN007324 T.M. 75VA 230-400/12-0-12V MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 75 VA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8001021099983
Artikelnummer
BOTBTTMSDIN007324
Herstellernummer
BTTMSDIN007324
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Schutzart (IP):
IP20
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
81 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
83 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F