BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSDIN001348 T.M. 30VA 230-400/24-0-24V MOD. DIN - BTTMSDIN001348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Packung
1 ST
EAN
8001021537263
Artikelnummer
BOTBTTMSDIN001348
Herstellernummer
BTTMSDIN001348
Hersteller
BOT
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
81 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
77 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Reiheneinbau:
ja