BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS00724 T.M. 75 VA 230-400/12-0-12 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 75 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021541284
Artikelnummer
BOTBTTMS00724
Herstellernummer
BTTMS00724
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
90 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F