BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS00448 T.M. 50 VA 230-400/24-0-24 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022341005
Artikelnummer
BOTBTTMS00448
Herstellernummer
BTTMS00448
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


