BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMIDIN009323 T.M. 75VA 230-400/115-0-115V MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 75 VA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449074660001
Artikelnummer
BOTBTTMIDIN009323
Herstellernummer
BTTMIDIN009323
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
81 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
83 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F