BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMI057230 T.M. 1500VA 230-400/115-0-115V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8001022279216
Artikelnummer
BOTBTTMI057230
Herstellernummer
BTTMI057230
Hersteller
BOT
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator
nein
Primärspannung 1
0...230 V
Primärspannung 2
0...400 V
Sekundärspannung 1
0...115 V
Sekundärspannung 2
0...230 V
Bemessungsscheinleistung
1500 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85
F
Kurzschlussfest
nein
Breite
185 mm
Höhe
185 mm
Tiefe
160 mm
Trasformatore monofase di isolamento, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti ed ai sovraccarichi, destinato ad una installazione fissa. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Tensione di prova tra avvolgimenti e massa 2,5kV. Nucleo magnetico in lamierino al silicio avente cifra diperdita di 1,5 W/Kg. Trasformatore tropicalizzato con vernici essicanti in aria o in forno (classe H). Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C).