BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMI042110 T.M. 800 VA 230-400/55-0-55 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 800 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021542861
Artikelnummer
BOTBTTMI042110
Herstellernummer
BTTMI042110
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...110 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
155 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
155 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F