BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMI018230 T.M. 200VA 230-400/115-0-115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 200 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021543141
Artikelnummer
BOTBTTMI018230
Herstellernummer
BTTMI018230
Hersteller
BOT
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
100 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F