BOT LIGHTING SRL - BTLRI150 R127 150W INFRAROSSI RED E27 - RI150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 150 W
Leuchtmittel - Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer - 1500 h
Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe
Packung
5 ST
EAN
8031453031770
Artikelnummer
BTLRI150
Herstellernummer
RI150
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
150 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Gesamtlänge:
175 mm
Lampenspannung:
230...230 V
Dimmbar:
nein
Durchmesser des Leuchtmittels:
125 mm


