Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLPP25MFF P.PERA X FORNI CH 25W E14 220V-240V 300 - PP25MFF

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLPP25MFF P.PERA X FORNI CH 25W E14 220V-240V 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lichtstrom - 160 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Packung

  • 50 ST

EAN

6435200153425

Artikelnummer

BTLPP25MFF

Herstellernummer

PP25MFF

Hersteller

BTL

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

230...230 V

Lichtstrom:

160 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Kohlefaden:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampada ad incandescenza a forma di piccola pera per forni 300° 230V dimmerabile. Finitura chiara per una resa migliore. Doppio fusibile di sicurezza. Pera 25W E14 160lm 2700K.