BOT LIGHTING SRL - BTLPP15MFF240 P.PERA X FORNO CH 15W E14 220V-240V 300 - PP15MFF240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 100 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Packung
50 ST
EAN
6435200007292
Artikelnummer
BTLPP15MFF240
Herstellernummer
PP15MFF240
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
100 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h