BOT LIGHTING SRL - BTLPP05CM P.PERA CH 1/2C(13W) E14 220V-240V - PP05CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 55 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Packung
50 ST
EAN
6435200007285
Artikelnummer
BTLPP05CM
Herstellernummer
PP05CM
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
55 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h