BOT LIGHTING SRL - BTLNCKTC70WW CERAMIC NCK-TC 70W/830/G8.5 GLE - NCKTC70WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lampenspannung - 220...240 V
Lichtstrom - 6700 lm
Sockel - G8,5
UV-Schutz - nein
Packung
25 ST
EAN
4054657100633
Artikelnummer
BTLNCKTC70WW
Herstellernummer
NCKTC70WW
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
70 W
Lampenspannung:
220...240 V
Lichtstrom:
6700 lm
Sockel:
G8,5
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Durchmesser:
14.5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
830
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h


