BOT LIGHTING SRL - BTLNCKTC35WW CERAMIC NCK-TC 35W/830/G8.5 GLE - NCKTC35WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Lichtstrom - 3500 lm
Sockel - G8,5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
25 ST
EAN
4054657100619
Artikelnummer
BTLNCKTC35WW
Herstellernummer
NCKTC35WW
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
35 W
Lichtstrom:
3500 lm
Sockel:
G8,5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
830
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Durchmesser:
14.5 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
85 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß


