Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG70NW CERAMIC NCK-G 70W/942/G12 GLE - NCKG70NW

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG70NW CERAMIC NCK-G 70W/942/G12 GLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6700 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 25 ST

EAN

4054657100053

Artikelnummer

BTLNCKG70NW

Herstellernummer

NCKG70NW

Hersteller

BTL

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6700 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe:

942

Lampenspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

90 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica. 70W. 6700 lm. 4200K. G12