Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG35WW CERAMIC NCK-G 35W/830/G12 GLE - NCKG35WW

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG35WW CERAMIC NCK-G 35W/830/G12 GLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 25 ST

EAN

7449077652003

Artikelnummer

BTLNCKG35WW

Herstellernummer

NCKG35WW

Hersteller

BTL

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

3500 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Durchmesser:

15 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

90 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica. 35W. 3500 lm. 3000K. G12