Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG150NW CERAMIC NCK-G 150W/942/G12 GLE - NCKG150NW

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG150NW CERAMIC NCK-G 150W/942/G12 GLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Lichtstrom - 14000 lm

  • Sockel - G12

  • UV-Schutz - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

7449077652041

Artikelnummer

BTLNCKG150NW

Herstellernummer

NCKG150NW

Hersteller

BTL

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

220...240 V

Lichtstrom:

14000 lm

Sockel:

G12

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

942

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica. 150W. 14000 lm. 4200K. G12