BOT LIGHTING SRL - BTLNCDE70WW NC-DE CH 70W 3200K RX7S - NCDE70WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 6500 lm
Sockel - RX7s
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3200 K
Packung
10 ST
EAN
7449077652065
Artikelnummer
BTLNCDE70WW
Herstellernummer
NCDE70WW
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
6500 lm
Sockel:
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3200 K
Lichtfarbe:
832
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Quarz
Durchmesser:
19 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
115 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh


