BOT LIGHTING SRL - BTLNATS70 SODIO SUPER 70W TUBOLARE E27 - NATS70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 6500 lm
Sockel - E27
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbtemperatur - 2500 K
Packung
12 ST
EAN
7449073735489
Artikelnummer
BTLNATS70
Herstellernummer
NATS70
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
6500 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbtemperatur:
2500 K
Lampenlichtausbeute:
92.85 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
38 mm
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h


