BOT LIGHTING SRL - BTLNATS150 SODIO SUPER 150W TUBOLARE E40 - NATS150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 17500 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
12 ST
EAN
7449076216831
Artikelnummer
BTLNATS150
Herstellernummer
NATS150
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
17500 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2500 K
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
211 mm
Durchmesser:
45 mm
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
150 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h