Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLNATS100 SODIO SUPER 100W TUBOLARE E40 - NATS100

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLNATS100 SODIO SUPER 100W TUBOLARE E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbtemperatur - 2500 K

Packung

  • 12 ST

EAN

7449073735502

Artikelnummer

BTLNATS100

Herstellernummer

NATS100

Hersteller

BTL

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

10000 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbtemperatur:

2500 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Gesamtlänge:

211 mm

Durchmesser:

46 mm

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Natralox fuper tubolare trasparente 230V - Lampada al sodio ad alta pressione tubolare con bulbo trasparente. Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA). Necessita di accenditore. HPS 100W E40 10000lm 2500K.