Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLMODA223B MODULO LED D168 22W 4000K

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLMODA223B MODULO LED D168 22W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2400...2400 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8031453021542

Artikelnummer

BTLMODA223B

Herstellernummer

MODA223B

Hersteller

BTL

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Form:

rund

Lampenspannung:

220...240 V

Anschlussart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti. 22W. 4000K. 2400 lm.