BOT LIGHTING SRL - BTLLR401T LR-T9 40W 6500K - 865 -CIRCOLARE G10Q - LR401T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40 W
Sockel - G10q
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Ring
Lichtstrom - 2800 lm
Packung
12 ST
EAN
6435200014641
Artikelnummer
BTLLR401T
Herstellernummer
LR401T
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
40 W
Sockel:
G10q
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
2800 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
30 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Ringdurchmesser:
406 mm
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T9
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h