BOT LIGHTING SRL - BTLLR321T LR-T9 32W 6500K - 865 -CIRCOLARE G10Q - LR321T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Lichtstrom - 2000 lm
Sockel - G10q
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6500 K
Packung
12 ST
EAN
6435200014757
Artikelnummer
BTLLR321T
Herstellernummer
LR321T
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
2000 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
62.5 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Rohrdurchmesser:
30 mm
Ringdurchmesser:
305 mm
Farbe:
weiß
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T9