Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLLR221T LR-T9 22W 6500K - 865 -CIRCOLARE G10Q - LR221T

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLLR221T LR-T9 22W 6500K - 865 -CIRCOLARE G10Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 22 W

  • Sockel - G10q

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 12 ST

EAN

6435200014580

Artikelnummer

BTLLR221T

Herstellernummer

LR221T

Hersteller

BTL

Lampenleistung:

22 W

Sockel:

G10q

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtstrom:

1200 lm

Lampenform:

Ring

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

30 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Ringdurchmesser:

210 mm

Lampenlichtausbeute:

54.54 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T9

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampada fluorescente circolari trifosforo T9 230V. T9 22W 1200lm 6500K.