Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLCOCO162 COCO 310MM 14,0W 220/240V WARMWHITE - COCO162

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLCOCO162 COCO 310MM 14,0W 220/240V WARMWHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031453015237

Artikelnummer

BTLCOCO162

Herstellernummer

COCO162

Hersteller

BTL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

68.75...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

85 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Plafoniera Coco 220-240V - Plafoniera in policarbonato per applicazioni a soffitto e parete. Personalizzabile con anello di colore grigio già incluso nella confezione. Disponibili diverse potenze e diametri. Flusso luminoso uniforme. LED 16W 1100lm 3000K- 120°.