Startseite

BOSCH SECURITY - BOCPRA-MPS3 PRAESENSA - ALIMENTATORE MULTIFUNZIONE. - PRA-MPS3

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCPRA-MPS3 PRAESENSA - ALIMENTATORE MULTIFUNZIONE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332784264

Artikelnummer

BOCPRA-MPS3

Herstellernummer

PRA-MPS3

Hersteller

BOC

PRAESENSA - Alimentatore multifunzione. Fornisce alimentazione continua alle periferiche PRAESENSA e ricarica la batteria di backup da 12 V garantendo un sensibile risparmio di costi e di spazio. 1 Uscita per alimentare un controllore PRA-SCL e 3 Uscite per alimentare altrettanti amplificatori PRA-AD60x o switch PRA-ES8P2S. Lo switch ethernet integrato da 6 porte OMNEO, con supporto per la fibra ottica, garantisce una facile interconnessione degli apparati e permette la realizzazione di sistemi decentralizzati. 8 ingressi di controllo in grado di ricevere segnali da sistemi esterni con supervisione della connessione. 8 contatti relays privi di tensione (SPDT) per attivare apparati esterni. Sia gli ingressi di controllo che i contatti sono liberamente programmabili. Uscita audio di backup per ognuno dei 3 amplificatori (lifeline). Case IP30 da 2 unita rack. Certificato EN54-16 e ISO7240-16.