Startseite

BOSCH SECURITY - BOCPRA-AD604 PRAESENSA - AMPLIFICATORE 4 CANALI INDIP

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCPRA-AD604 PRAESENSA - AMPLIFICATORE 4 CANALI INDIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332784233

Artikelnummer

BOCPRA-AD604

Herstellernummer

PRA-AD604

Hersteller

BOC

PRAESENSA - Amplificatore 4 canali indipendenti. 600W di potenza complessiva, indirizzabile automaticamente sui 4 canali grazie all'innovativo sistema Power Sharing grazie al quale l'amplificatore eroga solo la potenza necessaria ad ogni zona, permettendo una sensibile riduzione dei consumi e dei costi di installazione. Il DSP disponibile per ogni canale permette di configurare ogni zona con la massima qualita sonora. Uscite ridondate A/B a 100V / 70V senza trasformatore isolate galvanicamente e singolarmente supervisionate. Possibilita di collegare gli altoparlanti in classe A (loop). Doppia alimentazione a 48V protetta da inversione di polarita. Canale di scorta gia integrato, in grado di sostituire automaticamente l'eventuale canale guasto. Doppia connessione IP OMNEO, compatibile con DANTE e AES67. Possibilita di aumentare la sicurezza delle connessioni utilizzando il protocollo Advanced Encryption Standard (AES128) per i dati audio e il Transport Layer Security (TLS) per i dati di controllo. Ingresso audio di backup prelevato dall'alimentatore multifunzione in caso del guasto della connessione di rete (lifeline). Case IP30 da 1 unita rack . Certificato EN54-16 e ISO7240-16.