BOSCH SECURITY - BOCLS1-UC20E-1 PROIETTORE DI SUONO MODELLO DESIGN A SFE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8717332351664
Artikelnummer
BOCLS1-UC20E-1
Herstellernummer
LS1-UC20E-1
Hersteller
BOC
Proiettore di suono modello "Design" a sfera pendente da 20W (max 30W) 100 V in ABS bianco (RAL 9010). Potenza selezionabile: 20W-10W-5W-2,5W, 99dB SPLmax@1kHz/ 86dB SPL1.1, risposta in frequenza 80Hz-20kHz, angolo di apertura 1KHz/4KHz: 220?/65?. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.