Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLS1-OC100E-1 ALTOPARLANTE A DIRETTIVITA EMISFERICA PE

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLS1-OC100E-1 ALTOPARLANTE A DIRETTIVITA EMISFERICA PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332769629

Artikelnummer

BOCLS1-OC100E-1

Herstellernummer

LS1-OC100E-1

Hersteller

BOC

Altoparlante a direttivita emisferica per sonorizzazione di ampie superfici, pannello bianco (RAL 9010) e coperchio superiore grigio (RAL9023), potenza 100W (Max 150W), 100V-70V-8Ohm, potenza selezionabile: 100W-50W-25W. Diffusore a 3 vie, contiene 14 altoparlanti per garantire linearita timbrica indipendentemente dalla posizione di ascolto. Es. di copertura: 575 m2 (-9dB) montato ad h=9m. SPL a 100W/1W ( 1kHz,1m): 109 dB/89 dB , angolo di apertura orizzontale a 1kHz/4kHz: 175?/96?, angolo di apertura verticale a 1kHz/4kHz: 180?/137?, risposta in frequenza: 60Hz-20kHz. Alloggiamento per scheda di supervisione opzionale. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.