Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLP1-UC20E-1 PROIETTORE DI SUONO MODELLO DESIGN DA 20

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLP1-UC20E-1 PROIETTORE DI SUONO MODELLO DESIGN DA 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332351657

Artikelnummer

BOCLP1-UC20E-1

Herstellernummer

LP1-UC20E-1

Hersteller

BOC

Proiettore di suono modello "Design" da 20W (max 30W) 100 V in ABS bianco (RAL 9010). Potenza selezionabile: 20W-10W-5W-2,5W, 100dB SPLmax@1kHz/ 87dB SPL1.1, risposta in frequenza 75Hz-20kHz, angolo di apertura 1KHZ/4KHZ: 220?/65?. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Conforme EN54-24.