Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLP1-BC10E-1 PROIETTORE DI SUONO MODELLO DESIGN BIDIR

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLP1-BC10E-1 PROIETTORE DI SUONO MODELLO DESIGN BIDIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332351633

Artikelnummer

BOCLP1-BC10E-1

Herstellernummer

LP1-BC10E-1

Hersteller

BOC

Proiettore di suono modello "Design" bidirezionale da 10W (max 15W) 100 V in ABS bianco (RAL 9010). Potenza selezionabile: 10W-5W-2,5W-1,2W, 90dB SPLmax@1kHz/ 80dB SPL1.1, risposta in frequenza 75Hz-20kHz, angolo di apertura 1KHz/4KHz: 165?/60?. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.