BOSCH SECURITY - BOCLH3-UC25XL ALTOPARLANTE A TROMBA ANTIDEFLAGRANTE CO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8717332543601
Artikelnummer
BOCLH3-UC25XL
Herstellernummer
LH3-UC25XL
Hersteller
BOC
Altoparlante a tromba Antideflagrante con flangia lunga in poliammide anti statico. Certificata ATEX, IECEx, UL e CSA. Potenze selezionabili (W): 25 / 15 / 6,5 / 5 / 2,5 / 1,5. Potenza max: 30W . 100V. IP67. Pressione sonora 1W/1m (1KHz): 107dB. Pressione sonora Pmax/1m (1KHz): 121dB. Colore RAL9005. Temperatura di esercizio: da -50?C a +60?C.