Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLC7-UM06E3-AB DOPPIO ALTOPARLANTE DA 6W PER LINEE RIDO

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLC7-UM06E3-AB DOPPIO ALTOPARLANTE DA 6W PER LINEE RIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332939947

Artikelnummer

BOCLC7-UM06E3-AB

Herstellernummer

LC7-UM06E3-AB

Hersteller

BOC

Doppio altoparlante da 6W per linee ridondate A/B, colore bianco (RAL 9003). Due altoparlanti alloggiati in un unico apparato. I 2 altoparlanti integrati si collegano a linee indipendenti (A e B) per garantire la massima ridondanza. Potenza selezionabile: 2 x 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL a 6W/1W, 98dB/90dB (entrambi i driver attivi). Risposta in frequenza: 316Hz / 20KHz. Angolo di apertura a 1KHz /4KHz: 180?/170?. Foro di montaggio: 207 mm (dima inclusa). Copertura antifiamma inclusa di colore rosso (RAL 3000). Certificato EN54-24.