Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLC5-WC06E4 ALTOPARLANTE SPOT LIGHT DA 6W A 100V/70V

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLC5-WC06E4 ALTOPARLANTE SPOT LIGHT DA 6W A 100V/70V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332910359

Artikelnummer

BOCLC5-WC06E4

Herstellernummer

LC5-WC06E4

Hersteller

BOC

Altoparlante Spot Light da 6W a 100V/70V, colore bianco (RAL 9003) in ABS, potenza selezionabile 24-12-6-3W, P.max: 9W, installabile anche ad 8 Ohm, SPL a 6W/1W: 90dB / 82dB. Angolo di apertura ad 1KHz/4KHz : 180?/180? risposta in frequenza 85Hz-20kHz.. Protezione IP44 (con LC5-CBB montato). Adatto alla riproduzione di musica e parola. Foro di installazione: 3" (76,2 mm). Ordinabile solo a multipli di 6 pezzi. Certificato EN54-24 quando installato con copertura posteriore LC5-CBB