BOSCH SECURITY - BOCLC4-UC24E ALTOPARLANTE DA INCASSO 24W 100V-70V, NU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8717332815593
Artikelnummer
BOCLC4-UC24E
Herstellernummer
LC4-UC24E
Hersteller
BOC
Altoparlante da incasso 24W 100V-70V, nuovo Driver CosCone TM con angolo di apertura a 180? (1KHz/4KHz) , colore bianco (RAL 9003) con bordo in ABS e griglia in acciaio, potenza selezionabile 24-12-6-3W, P.max: 36W, SPL a 24W/1W 101dB/87dB, risposta in frequenza 65Hz-20kHz. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 162 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LC4-MFD o Back Box LC4-CBB.