BOSCH SECURITY - BOCLC4-UC06E ALTOPARLANTE DA INCASSO 6W 100V-70V, NUO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8717332815579
Artikelnummer
BOCLC4-UC06E
Herstellernummer
LC4-UC06E
Hersteller
BOC
Altoparlante da incasso 6W 100V-70V, nuovo Driver CosCone TM con angolo di apertura a 180? (1KHz/4KHz) , colore bianco (RAL 9003) con bordo in ABS e griglia in acciaio, potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75W, P.max: 9W, SPL a 6W/1W 95dB/87dB, risposta in frequenza 65Hz-20kHz. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 162 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LC4-MFD o Back Box LC4-CBB.